DAYTON 空気圧バイブレーター
形式 | モデル | 住宅資材 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23Y180 | 鋳鉄 | 392度F | 6" | 3.375 " | 3.38 " | ¥73,508 | |
A | 23Y179 | 鋳鉄 | 392度F | 4 15 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | ¥76,030 | |
B | 23Y178 | ポリマーの分析 | 212度F | 4.88 " | 2" | 2" | ¥59,973 |
空気圧バイブレーター
Dayton 空気圧バイブレータは、動力伝達操作用に正確な振動出力を実現するように設計されています。 これらのピストン タイプのバイブレータは、食品および化学処理、鉱業およびプラスチック製造用途に最適で、連続振動に対する摩耗を最小限に抑えるポリマー/鋳鉄ハウジングを備えています。 このバイブレータは縦置き・横置きが可能で設置が容易です。 2、2.375、および 3.375 インチの長さで利用できるこれらの空気圧バイブレーターの幅広いバリエーションからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこアクセサリー
- チャートレコーダーペン
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- エアコック
- ワイヤーフィーダー
- パワーソーとアクセサリー
- オフィスおよび医療カート
- 銅
- フラッシュバルブ
- ドアとドア枠
- ALC ベンチトップ空気圧ブラストキャビネット
- WESTWARD インパクトソケット、1/4 "ドライブ
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ 230 インチ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 針ファイルセット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 棚箱センター
- THOMAS & BETTS HS16シリーズシュリンクチューブ
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット チェーン番号41
- INGERSOLL-RAND レバー
- HUB CITY HERA シリーズ ギアドライブ垂直ベースキット
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ、203 サイズ