入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 193ポンド |
CFM@60psi | 1.5 |
CFM @ 80 PSI | 2.8 |
デシベル @ 60 psi | 81 |
デシベル @ 80 psi | 87 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 19.3ポンド |
住宅資材 | ポリマーの分析 |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
マックス。 温度 | 212度F |
取り付け | 垂直または水平 |
取付板 | 必須ではありません |
マフラー | 1A325 |
出口ポート | 1/8 "BSPP |
全体の高さ | 4.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
全幅 | 2" |
速度@ 60 psi | 2150vpm |
速度@ 80 psi | 2330vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 6.48 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.99 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。