DAYTON 23Y180バイブレーターピストン空気圧/空気92.8ポンド
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 928ポンド |
CFM@60psi | 6.7 |
CFM @ 80 PSI | 11.2 |
デシベル @ 60 psi | 91 |
デシベル @ 80 psi | 94 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 92.8ポンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
マックス。 温度 | 392度F |
取り付け | 垂直または水平 |
取付板 | 必須ではありません |
マフラー | 1A326 |
出口ポート | 3/8 "BSPP |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
全幅 | 3.38 " |
速度@ 60 psi | 1550vpm |
速度@ 80 psi | 1720vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 5.36 |
船高(cm) | 8.48 |
船の長さ(cm) | 17.48 |
船幅(cm) | 10.97 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。