AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND空気圧Hepa真空、ステンレス鋼タンク、5ガロン。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HEPAドライバキューム |
フローレンジ | 100から170 CFMへ |
アース線の長さ | 25のフィート |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 10のフィート |
ホースサイズ | 1 1 / 2 " |
入口圧力 | 80のプサイ |
最大。ウォーターリフト | 250 " |
モータータイプ | ニューマチック |
騒音レベル | 75dBA @ 90psi |
必要な流れ | CFM 70 |
タンク容量 | 5ガロン。 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
ウォーターリフト | 160 " |
HSコード | 8508600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AV-15P-CND | モーターヘッド、アース線、およびすべてのアルミニウム製の非火花性ツール | ¥1,111,490 | 見積依頼
| |
AV-2P-CND | モーター、ドラム蓋、HEPAフィルター、導電性ホース、ワンド、フロアブラシ、クランプ付きアース線 | ¥542,763 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。