MICRO100クイックチェンジボーリングツール深さ.230インチ
形式 | モデル | ボアの深さ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QPF-230750X | 0.75 " | AlTiNコーティング | 2" | ¥14,339 | |
A | QPF-230750 | 0.75 " | コーティングされていない | 2" | ¥12,760 | |
A | QPF-2301000X | 1" | AlTiNコーティング | 2.5 " | ¥14,815 | |
A | QPF-2301000 | 1" | コーティングされていない | 2.5 " | ¥12,760 | |
A | QPF-2301100X | 1.1 " | AlTiNコーティング | 2.5 " | ¥14,902 | |
A | QPF-2301100 | 1.1 " | コーティングされていない | 2.5 " | ¥13,359 | |
A | QPF-2301250X | 1.25 " | AlTiNコーティング | 2.5 " | ¥14,964 | |
A | QPF-2301250 | 1.25 " | コーティングされていない | 2.5 " | ¥13,032 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットポジショナーとレベルローダー
- エアニブラーとシアー
- ドアホルダー
- ジョイスティック演算子
- 音声データ配線ブロックアクセサリ
- 自動車メンテナンスツール
- コンピュータ用品とメディア
- 中央機器
- ホースよだれかけと消火栓
- ソレノイド
- APPROVED VENDOR フォームシート、Poronマイクロセルラーウレタン
- BUSSMANN 自動車用サーキットブレーカ、プラグインマウント
- VULCAN HART ケーブルアセンブリ
- LEESON P240シリーズ、ACギアモーター、単相、完全密閉型115 / 230V
- EATON Easyシリーズプログラマブル中継ケーブル
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、止めねじタイプ 316 ステンレス鋼シャフト カラー
- DAYTON リニアベアリング
- HUMBOLDT アスファルト還流抽出器
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機