入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック変更プロファイリングツール |
ボアの深さ | 1.1 " |
ボア径 | 0.23 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
投影 | 0.08 " |
半径 | 0.008 " |
シャンク径 | 0.312 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QPF-2301000 | 1" | コーティングされていない | 2.5 " | ¥12,760 | |
QPF-2301000X | 1" | AlTiNコーティング | 2.5 " | ¥14,815 | |
QPF-2301100 | 1.1 " | コーティングされていない | 2.5 " | ¥13,359 | |
QPF-2301250 | 1.25 " | コーティングされていない | 2.5 " | ¥13,032 | |
QPF-2301250X | 1.25 " | AlTiNコーティング | 2.5 " | ¥14,964 | |
QPF-230750 | 0.75 " | コーティングされていない | 2" | ¥12,767 | |
QPF-230750X | 0.75 " | AlTiNコーティング | 2" | ¥14,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。