アイテム価格 | オーバーヘッドドアロック |
ボルト穴径(に。) | 0.34 " |
色 | イエロー |
深さ | 5" |
高さ | 3.93 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボルト穴の数 | 4 |
ロッキングプレートの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dr-lock.pdf |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 10 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。