DAYTON 産業用ブロワー 17-13/16インチ ベルトドライブ
形式 | モデル | 住宅の高さ | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | Hz | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J605 | 15.25 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3-Phase | ¥521,156 | |
A | 7J607 | 15.25 " | 670 | 6680 | 60 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | ¥484,848 | |
A | 7J606 | 15.25 " | 590 | 5800 | 50/60 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | ¥470,222 | |
A | 7J585 | 15.25 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥458,183 | |
A | 7J604 | 15.25 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | ¥506,519 | |
A | 7J567 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | ¥483,193 | |
A | 7J570 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 60 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | ¥488,698 | |
A | 7J561 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥434,857 | |
A | 7J568 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3-Phase | ¥497,830 | |
A | 7J569 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 50/60 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | ¥446,896 |
産業用ブロワー、17-13 / 16インチ、ベルトドライブ
デイトン スクエア ハウジング ブロワーは、産業および商業施設の空気を循環させます。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込むための単一の空気入口が備わっています。 ベルトドライブ設計を採用しており、回転速度に関して柔軟性を提供します。 これらのブロワーはさらに、亜鉛メッキ鋼製ハウジングと前方カーブ、鋼製ホイールを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 B および F モーター絶縁バージョンが用意されている、これらのシングル インレット、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミゼットロック装置
- 電子トルクレンチ
- エアコック
- 誘導充電器ベース
- エアキャノン
- テープ
- コンベヤー
- ブッシング
- ネイルズ
- スプロケットと検査サービスドア
- BOUTON OPTICAL レディース安全メガネ
- WESTWARD 車両スタンド、オートライジング
- ALTRONIX ALTV248 ACCCTV電源
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE B105穴オフセットZサポート
- WATTS 994RPDA シリーズ減圧検出器アセンブリ
- EATON F10 シリーズ モーター コントロール センター
- KERN AND SOHN CB Q2 シリーズ ベンディング ビーム ロード セル
- TWECO MIG溶接ガン
- BALDOR / DODGE EXL円すいころ軸受