DAYTON 7J605ブロワー17/13インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 535 |
CFM @ 0.125インチSP | 5180 |
CFM @ 0.250インチSP | 4800 |
CFM @ 0.500インチSP | 3810 |
CFM @ 0.750インチSP | 1050 |
排出高さ(インチ) | 18.75 |
排出幅(インチ) | 16.75 |
全負荷アンペア | 4.6-4.8/2.4 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅の高さ | 15.25 " |
ハウジングの長さ | 26.875 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 16.75 " |
Hz | 50/60 |
入口径 | 18-5 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 670 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 1.5 |
モーター絶縁 | F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 3 |
回転 | CCW |
軸径 | 1" |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 465929269813 |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 17 13 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 13 " |
船の重量(kg) | 78.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | 住宅の高さ | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | Hz | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J561 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥434,857 | |
7J567 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | ¥483,193 | |
7J568 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3-Phase | ¥497,830 | |
7J569 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 50/60 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | ¥446,896 | |
7J570 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 60 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | ¥488,699 | |
7J585 | 15.25 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥458,184 | |
7J604 | 15.25 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | ¥506,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。