DAYTON 7HR31ブロワー12/5インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 650 |
CFM @ 0.125インチSP | 1730 |
CFM @ 0.250インチSP | 1584 |
CFM @ 0.500インチSP | 1095 |
排出高さ(インチ) | 13.437 |
排出幅(インチ) | 8.25 |
全負荷アンペア | 2.1-2.2/1.1 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 20.5 " |
ハウジングの長さ | 19.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 8.25 " |
Hz | 60 |
入口径 | 12-1 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 970 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 3 |
回転 | CWビューイングドライブ側 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 212726033280 |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 12 3 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 6" |
船の重量(kg) | 36.72 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR19 | 3/4 | 750 | 2050 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥239,100 | |
7HR20 | 1 | 850 | 2350 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥237,870 | |
7HR32 | 3/4 | 750 | 2050 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥246,538 | |
7HR33 | 1 | 850 | 2350 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥264,292 | |
7HR34 | 1.5 | 970 | 2750 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥310,530 | |
7HR38 | 1/2 | 650 | 1730 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥208,619 | |
7HR68 | 1/2 | 650 | 1730 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CCWビューイングドライブ側 | ¥196,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。