デイトン ブロワー 12 5/8インチ
形式 | モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR33 | 1 | 850 | 2350 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥264,292 | |
A | 7HR91 | 1 | 850 | 2350 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥280,149 | |
A | 7HR20 | 1 | 850 | 2350 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥237,870 | |
A | 7HR70 | 1 | 850 | 2350 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | CCWビューイングドライブ側 | ¥225,553 | |
A | 7HR92 | 1.5 | 970 | 2750 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥296,467 | |
A | 7HR34 | 1.5 | 970 | 2750 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥310,530 | |
A | 7HR89 | 1/2 | 650 | 1730 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥250,975 | |
A | 7HR31 | 1/2 | 650 | 1730 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥263,291 | |
A | 7HR38 | 1/2 | 650 | 1730 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥208,619 | |
A | 7HR68 | 1/2 | 650 | 1730 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CCWビューイングドライブ側 | ¥196,303 | |
A | 7HR69 | 3/4 | 750 | 2050 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CCWビューイングドライブ側 | ¥226,784 | |
A | 7HR19 | 3/4 | 750 | 2050 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥239,100 | |
A | 7HR32 | 3/4 | 750 | 2050 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥246,538 | |
A | 7HR90 | 3/4 | 750 | 2050 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥234,221 |
ブロワー12/5インチ
Dayton ベルトドライブ、シングルインレットブロワーは産業用または商業用の空気移動用途に適しています。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高めるために亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。 単相または三相モーターと直径 12-3/4 インチの前方に湾曲したスチールホイールを備えており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、より静かな動作を実現します。 同社のベルトドライブ設計は、(モーターと可動コンポーネントとの接触がないため) 速度の柔軟性を提供し、1725 つの回転シャフト間で動力を伝達します。 1735 rpm および XNUMX rpm のモーター速度で利用できるこれらのブロワーの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トランスミッションジャック
- ドリルプレスガード
- パウダーバルクレベルコントロール
- インデックス可能なツールホルダー
- IEC遅延タイマー
- 収納箱とコンテナ
- データとコミュニケーション
- 自動車用リフティングツール
- 換気
- 騒音コントロール
- BLUCHER 圧縮ソケットプラグ
- ROLL PRODUCTS QC法ラベル
- RONSTAN パッドアイ
- GENERAL PIPE CLEANERS デラックススピンスルーシリーズ手動排水クリーナー
- COOPER B-LINE B533シリーズXNUMX穴ガセットシェルフアングル
- HOFFMAN コンセプトシリーズサイドパネル
- ANVIL 肘の安全弁の排出
- BALDOR MOTOR エアレーション ファン ファーム デューティー モーター、単相、フット マウント
- PROTO 検査用ミラー
- BALDOR / DODGE SCED、タップベースピローブロック、ボールベアリング