DAYTON 7J581ブロワー12/3インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 650 |
CFM @ 0.125インチSP | 1730 |
CFM @ 0.250インチSP | 1584 |
CFM @ 0.500インチSP | 1095 |
排出高さ(インチ) | 13.437 |
排出幅(インチ) | 8.25 |
全負荷アンペア | 11.0/5.5 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅の高さ | 20.5 " |
ハウジングの長さ | 19.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 8.25 " |
Hz | 60 |
入口径 | 12-1 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 970 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 1 |
回転 | CCW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 00799471519479 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 12 3 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 6" |
船の重量(kg) | 33.49 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J541 | 60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥256,861 | |
7J551 | 50/60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥243,673 | |
7J552 | 50/60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥255,473 | |
7J553 | 50/60 | 850 | 2350 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥253,374 | |
7J554 | 60 | 970 | 2750 | 2 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥239,506 | |
7J558 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥232,392 | |
7J582 | 60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥244,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。