WOODHEAD 1300500193 コードセット、8 極、オス - 、8 極、オス、シールド ケーブル、5.03m

アイテム: CH3BCE モデル:1300500193相互参照:ENP3335M050
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコードセット
ケーブル径0.29 "
ケーブルジャケットの色ブラック
ケーブルジャケット素材PUR
ケーブル長16.4のフィート
ケーブルタイプ遮蔽された
コンタクト材料銅合金
Number of Poles8
利き手ストレート
温度範囲-20〜80度C
タイプ男性
ワイヤサイズ(AWG)26

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長ケーブルタイプ温度範囲価格
WOODHEAD 1300500322コードセット、MMJ、シールド付き、90m | CH2BRN ENS1135M900 1300500322------
見積依頼
WOODHEAD 1300500321コードセット、MMJ、シールド付き、30m | CH2BRQ ENS1135M300 1300500321------
見積依頼
WOODHEAD 1300500302コードセット、MMJ、シールド付き、50m | CH2BRR ENS1115M500 1300500302------
見積依頼
WOODHEAD 1300500300コードセット、MMJ、シールド付き、40m | CH2BRU ENS1115M400 1300500300------
見積依頼
WOODHEAD 1300500299コードセット、MMJ、シールド付き、30m | CH2BRV ENS1115M300 1300500299------
見積依頼
WOODHEAD 1300500297コードセット、MMJ、シールド付き、25m | CH2BRW ENS1115M250 1300500297------
見積依頼
WOODHEAD 1300500261コードセット、MMJ、30m | CH2BRX ENQ3115M300 1300500261------
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1300500193 コードセット、8 極、オス - 、8 極、オス、シールド ケーブル、5.03m