入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧トランスミッター |
エアコネクション | 5 / 32 "バーブ |
空気消費量 | 0.011scfm |
深さ | 1.75 " |
要素タイプ | リジッド |
高さ | 2 3 / 32 " |
マックス 空気圧 | 20のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 100度F |
逆演/直動 | 直動式 |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 9" |
温度制御範囲 | 20度から130度F |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | MX |
モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5210-1001 | 0.2scfm | 2.125 " | 5.187 " | 100度F | 3" | ¥82,458 | |
T-5210-1008 | 0.2scfm | 2.125 " | 5.187 " | 150度F | 3" | ¥86,812 | |
T-5210-1114 | - | - | - | - | - | ¥95,463 | |
T-5210-1113 | - | - | - | - | - | ¥95,769 | |
T-5210-1009 | - | - | - | - | - | ¥103,281 | |
T-5210-1004 | - | - | - | - | - | ¥90,057 | |
T-5210-1002 | - | - | - | - | - | ¥91,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。