入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧トランスミッター |
エアコネクション | 1/8 "または5/32" ODポリチューブ用の1/4 "NPTバーブ継手 |
空気消費量 | 0.2scfm |
毛細管の長さ | 5-1 / 2」 |
深さ | 2.125 " |
要素タイプ | 電球 |
高さ | 5.187 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 150度F |
逆演/直動 | 直動式 |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 4" |
温度制御範囲 | 50度から150度F |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5002-201 | 0.011scfm | 1.75 " | 2 3 / 32 " | 100度F | 3.12 " | ¥75,494 | ||
T-5210-1001 | 0.2scfm | 2.125 " | 5.187 " | 100度F | 3" | ¥82,458 | ||
T-5210-1114 | - | - | - | - | - | ¥95,463 | ||
T-5210-1113 | - | - | - | - | - | ¥95,769 | ||
T-5210-1009 | - | - | - | - | - | ¥103,281 | ||
T-5210-1004 | - | - | - | - | - | ¥90,057 | ||
T-5210-1002 | - | - | - | - | - | ¥91,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。