DAYTON 7HR72ブロワー15インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 540 |
CFM @ 0.125インチSP | 3280 |
CFM @ 0.250インチSP | 2780 |
CFM @ 0.500インチSP | 1990 |
排出高さ(インチ) | 15-13/16 |
排出幅(インチ) | 12.5 |
全負荷アンペア | 11.6 / 5.9-5.8 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 24.187 " |
ハウジングの長さ | 22.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 12.5 " |
Hz | 60 |
入口径 | 14-3 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 740 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 1 |
回転 | CCWビューイングドライブ側 |
軸径 | 1" |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 212725834932 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 15 1 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9" |
船の重量(kg) | 39.89 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR39 | 3/4 | 540 | 3280 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥297,026 | |
7HR40 | 1 | 590 | 3640 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥299,890 | |
7HR42 | 2 | 740 | 4700 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥383,964 | |
7HR47 | 3/4 | 540 | 3280 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥304,463 | |
7HR48 | 1 | 590 | 3640 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥359,214 | |
7HR49 | 1.5 | 665 | 4140 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥354,460 | |
7HR50 | 2 | 740 | 4700 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥369,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。