HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オス ケーブル コードセット
形式 | モデル | 定格電圧 | 導体サイズ | 定格電流 | 暴露条件 | 材料 | 取り付けスタイル | 指揮者の数 | 外径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM3004PA085 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 見積依頼
|
A | PN2004PA005 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 見積依頼
|
A | PN1004PA005 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 見積依頼
|
A | PN1004PA010 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 見積依頼
|
A | PM1004PA005 | 250 VAC | - | 10 A | 屋内ドライ | 熱可塑性プラスチック | スクリュードライバーを使用 | - | - | 見積依頼
|
A | PM3004PB020 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA050 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA060 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA080 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM3004PA050 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM3004PB005 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN1004PB005 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN2304PB010 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN3004PA005 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN3004PA015 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
B | PS3004PA015 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
B | PS2304PB005 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM1005PE025 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM1003PB010S | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 3 | 0.71 " | 見積依頼
|
A | PM2304PB005 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2304PB015 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2304PB030 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2304PB040 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM3004PA030 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA030 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA040 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA070 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2005PA010 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2005PA050 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2005PB015 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA005 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2306PB050 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 6 | 0.77 " | 見積依頼
|
A | PM3004PA010 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN1003PB005 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 3 | 0.71 " | 見積依頼
|
A | PN1003PB010S | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 3 | 0.71 " | 見積依頼
|
A | PN1005PE005 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN2005PA010 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
B | PS3004PA005 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
B | PS3004PA010 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM1004PB050 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2306PB030 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 6 | 0.77 " | 見積依頼
|
A | PM3004PA005 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM3004PA015 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM3004PA020 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2002PE005 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 2 | 0.67 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA010 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2004PA020 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN1008PE010S | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 8 | 0.81 " | 見積依頼
|
A | PN2304PB015 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN3004PA010 | 600 V | #10 AWG | 30 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
B | PS2304PB010 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
B | PS2304PB015 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM1004PA001 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM1012PE025 | 600 V | #12 AWG | 7 A | - | - | - | 12 | 0.89 " | 見積依頼
|
A | PM2005PA030 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PN2304PB005 | 600 V | #12 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2304PB010 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2304PB020 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | 見積依頼
|
A | PM2303PB005 | 600 V | #12 AWG、#10 AWG | 20 A | - | - | - | 3 | 0.71 " | 見積依頼
|
A | PM1004PB035 | 600 VAC | - | 10 A | 湿った場所と湿気のある場所 | 複合 | コード | - | - | 見積依頼
|
オスケーブルコードセット
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス ケーブル コードセットは、Hubell 制御コネクタとともに使用されます。 パラジウム / ニッケルメッキ接点と PVC ジャケット素材に金メッキが施されており、塵、汚れ、水、油、冷却剤、腐食剤の侵入による損傷に耐えることができます。 7、10、20、および 30A の電流定格で利用できる一連のオス ケーブル コードセットからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 凹型トロファフィクスチャ
- スキージ交換用ブレードとリフィル
- 電気ユニットヒーター
- 土壌コアサンプリングキット
- 空気閉じ込め
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ハンマーと打撃ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ワイヤーとケーブル
- 電球関連商品
- SOLARTECH POWER ソーラーパネル、多結晶
- SIEMENS サーキットブレーカトリップユニット、PDシリーズ、熱磁気トリップ
- WALTER TOOLS 超硬フライスインサート
- WALDMANN 導かれたタスクライト
- MOVINCOOL コンデンサーエアプレナムを構成する
- DIXON スイベルロングハンドル
- MONARCH ラッチ付きキャリーケース
- BOSTON GEAR 減速機、中実入力軸中空出力ウォームギヤ
- VESTIL FLADシリーズ 車輪付き折りたたみはしご
- WEG 電気モーター、3/.075HP