HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PN3004PA010 コードセット、オス、直角、30 A、長さ 10 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
色 | グレー |
導体サイズ | #10 AWG |
導体タイプ | 銅 |
構造 | 製造された |
定格電流 | 30 A |
ジャケットタイプ | PVC |
指揮者の数 | 4 |
外径 | 0.75 " |
ストランドタイプ | マルチ |
温度範囲 | -20〜105度C |
定格電圧 | 600 V |
モデル | 定格電圧 | 導体サイズ | 定格電流 | 暴露条件 | 材料 | 取り付けスタイル | 指揮者の数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1003PB010S | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 3 | 0.71 " | - | 見積依頼
|
PM1004PA001 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | 見積依頼
|
PM1004PA005 | 250 VAC | - | 10 A | 屋内ドライ | 熱可塑性プラスチック | スクリュードライバーを使用 | - | - | - | 見積依頼
|
PM1004PB035 | 600 VAC | - | 10 A | 湿った場所と湿気のある場所 | 複合 | コード | - | - | - | 見積依頼
|
PM1004PB050 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | 見積依頼
|
PM1005PE025 | 600 V | #12 AWG | 10 A | - | - | - | 5 | 0.75 " | - | 見積依頼
|
PM1012PE025 | 600 V | #12 AWG | 7 A | - | - | - | 12 | 0.89 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。