DAYTON 7J557ブロワー11/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 850 |
CFM @ 0.125インチSP | 1430 |
CFM @ 0.250インチSP | 1310 |
CFM @ 0.500インチSP | 1040 |
排出高さ(インチ) | 11.375 |
排出幅(インチ) | 8.25 |
全負荷アンペア | 11.0/5.5 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅の高さ | 17.5 " |
ハウジングの長さ | 16 5 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 8.25 " |
Hz | 60 |
入口径 | 10-7 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 1350 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 462498918531 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 11 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 6.437 " |
船の重量(kg) | 33.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J540 | 60 | 1050 | 1820 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥223,218 | |
7J547 | 50/60 | 850 | 1430 | 3/4 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥218,503 | |
7J548 | 50/60 | 1050 | 1820 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥221,830 | |
7J549 | 50/60 | 1175 | 2060 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥221,097 | |
7J550 | 60 | 1350 | 2380 | 2 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥207,281 | |
7J579 | 60 | 850 | 1430 | 3/4 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥205,355 | |
7J580 | 60 | 1050 | 1820 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥221,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。