DAYTON ベルトドライブブロワー、ドライブパッケージ付き、未組み立て
形式 | モデル | 住宅の高さ | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR78 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥514,876 | |
A | 7HR76 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥433,795 | |
A | 7HR97 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥488,390 | |
A | 7HR98 | 15.25 " | 535 | 5180 | 1.5 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥498,680 | |
A | 7HR99 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥500,042 | |
A | 7HT00 | 15.25 " | 670 | 6680 | 3 | クラスF | 1750 | 3-Phase | 3 | ¥537,295 | |
A | 7HR45 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥491,550 | |
A | 7HR43 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥410,469 | |
A | 7HR51 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥465,064 | |
A | 7HR52 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 1.5 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥475,353 | |
A | 7HR54 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 3 | クラスF | 1750 | 3-Phase | 3 | ¥513,969 | |
A | 7HR53 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥476,716 |
ドライブパッケージ付きベルトドライブブロワー、組み立てられていない
Dayton ベルトドライブブロワーは、暖房、空調、換気システムにおける空気移動用途に適しています。 これらのユニットは、最小限の回転速度で大量の空気量を誘導するために動的にバランスのとれた前方に湾曲したスチールホイールを備えており、その結果、より静かな動作が実現します。 構造剛性、耐食性、長期にわたる性能を実現する亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 冷気を循環させ、水滴がモーター内に落ちて可動部品が損傷するのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えた単相または三相モーターを備えています。 470 ~ 670 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの単一入口フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス器具の制御
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- 風速インジケーター
- フラットビームトルクレンチ
- 電線管継手および付属品
- ルーフベンチレーター
- HVAC制御
- 電子
- 銅
- WILKINS ナンバー2チェックアセンブリ修理キット
- CONRADER RCLシリーズパイロットバルブ
- COOPER B-LINE フロアスタンド下のフレックストレイシリーズ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-13 Unc
- APOLLO VALVES 101S LF ライジングステムソルダーゲートバルブ
- EATON Danfoss RV1-10 シリーズ圧力制御弁
- EATON SMシリーズ 拡散反射型光電センサ
- EAGLE スパウト
- SMC VALVES Sy5000シリーズ ソレノイドバルブ