DAYTON 7J538ブロワー10/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1150 |
CFM @ 0.125インチSP | 1230 |
CFM @ 0.250インチSP | 1180 |
CFM @ 0.500インチSP | 1000 |
CFM @ 0.750インチSP | 830 |
CFM @ 1.000インチSP | 650 |
排出高さ(インチ) | 10-5/16 |
排出幅(インチ) | 6.5 |
全負荷アンペア | 11.0/5.5 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅の高さ | 15.25 " |
ハウジングの長さ | 14.625 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 6.5 " |
Hz | 60 |
入口径 | 9-13 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 1450 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 212726024226 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 10 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J539 | 60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥225,915 | |
7J542 | 50/60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥193,806 | |
7J543 | 60 | 1030 | 1110 | 1/2 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥198,404 | |
7J544 | 50/60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥221,794 | |
7J545 | 50/60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥224,527 | |
7J546 | 50/60 | 1450 | 1600 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥222,944 | |
7J555 | 60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥173,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。