DAYTON 5ZCP7ブロワーダクト10-1 / 4インチレスドライブパッケージ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 650 |
排出高さ(インチ) | 10-5/16 |
排出幅(インチ) | 6.5 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 15.25 " |
ハウジングの長さ | 14.625 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 6.5 " |
入口径 | 9-13 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 970 |
最大入口温度 | 150°F |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
回転 | CCWビューイングドライブ側 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ベルトドライブ、シングルインレット順方向カーブレスドライブパッケージ |
UPC | 190735356548 |
ホイール直径 | 10 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 42.93 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブロワーRPM | 最大ブロワーRPM | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5ZCN7 | 925 | 1450 | CWビューイングドライブ側 | ¥111,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。