DAYTON 7HR62ブロワー9/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1350 |
CFM @ 0.125インチSP | 1480 |
CFM @ 0.250インチSP | 1420 |
CFM @ 0.500インチSP | 1280 |
CFM @ 0.750インチSP | 1150 |
CFM @ 1.000インチSP | 1000 |
排出高さ(インチ) | 10-5/16 |
排出幅(インチ) | 6.5 |
全負荷アンペア | 11.6 / 5.9-5.8 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 15.25 " |
ハウジングの長さ | 14.625 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 6.5 " |
Hz | 60 |
入口径 | 9-13 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 1450 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 1 |
回転 | CCWビューイングドライブ側 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 469924073758 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 10 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 25.67 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR13 | 1/2 | 1150 | 1230 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥186,740 | |
7HR14 | 3/4 | 1350 | 1480 | CLASS-B | 1725 | スプリットフェーズ | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥208,154 | |
7HR15 | 1 | 1450 | 1600 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥207,440 | |
7HR22 | 1/4 | 925 | 970 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥186,024 | |
7HR23 | 1/3 | 1030 | 1110 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥177,422 | |
7HR24 | 1/2 | 1150 | 1230 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥241,412 | |
7HR25 | 3/4 | 1350 | 1480 | CLASS-B | 1725 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥215,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。