inSIGHTデータ監視デバイス
これらのデバイスは、ブランドの電源ケーブル、スリーブデバイス、スマートピン、回路および環境モニターを使用して、電力、電流、内部デバイス温度、ユーティリティグレードの計測、電圧およびデータの傾向などのインジケーターをワイヤレスで追跡および監視します。 これらのデバイスは、分析のためにデータを直接配信し、潜在的なプロセス変更を予測するのに役立ちます。
1888 年以来、Hubell Wiring Device-Kellems (Hubbell Inc の一部門) は、電子、照明、医療、電気、データ通信、公共サービス向けの配線装置とレセプタクルの広範な製品ラインを製造してきました。 続きを読む
シングルアイまたはユニバーサルベールアタッチメントが付属します。 バス ダクトでフレキシブル コードまたはバス ドロップ ケーブルをサポートする安全、簡単、経済的な方法を提供します。 ケーブルを損傷することなく、張力、振動、引っ張りを簡単に吸収します。 屋内のみでの使用に最適
電気ケーブルが垂直、傾斜、または水平な位置にぶら下がっているときに、その重量を保持するために使用されます。 CSA 認定ケーブルは、曲げ、振動、伸縮による追加の歪みを吸収します。 高級非磁性錫コーティング青銅線製
ツイストロックメスレセプタクルを備えた耐食性ストレートブレードアダプターコードと、電力を分割するインテリジェントな Y アダプターコードセット。 海洋用途に適しており、摂氏 -40 ~ 75 度の範囲で動作するように設計されています。
電源から離れた場所に設置された電気機器に電力を供給するための、コンセントボックスとマリンコードセットを備えた長さ 25 フィートおよび 50 フィートの延長コード。 最大 50 アンペアの電流が必要で、屋内と屋外の両方の用途に適しています
グレー、アイボリー、透明の陽極酸化アルミニウムのサービス ポールは、電力および通信配線を天井の上から下のワークステーションに効果的に配線します。 床から天井までフィットし、電力、音声、データ通信サービスを提供できるように設計されています。
電気ケーブルやコードを車両や異常な交通から保護するように設計されています。 高密度ポリウレタンは重い荷重をサポートし、耐候性を提供します。 モジュール式インターロック設計により、取り付け、分解、保管が簡単になります。 最大耐荷重は20000ポンドです
ポータブルコードとケーブルを隠すための柔軟な非金属ケーブルカバー。 トリップの危険を保護、整理し、軽減します。 直径 1.25 インチまでのケーブルを処理できます。 FT2、FT3、FT4 は、さまざまな装飾に合わせて 5 色の PVC 色をご用意しています。
塩水、弱酸、ガソリン、アルコール、オイル、グリースから保護するために、ねじ付き金属製コンジットとともに使用されるナイロン製のコードコネクタロックナットが含まれています。 さまざまなコンジットサイズと全長で利用可能
1 アンペアのスイッチおよび照明制御用の UL 認定 NEMA 30 エンクロージャ。 工業グレードの熱可塑性プラスチック/アルミニウム製で、標準的な屋内用途に適しています。
Hubbell Wiring Device-Kellems の広範なカタログには、フロア ボックス、スイッチ、コネクタ、プラグ、レセプタクル、電気壁プレートが含まれています。 ハベル 延長コード 電動工具、パティオヒーター、屋外照明の操作に一時的に電力を供給します。 これらの拡張機能には、産業上の悪用に耐える金属製コンセント ボックスと、定格電力 125kW の柔軟な電気ケーブルが備えられています。 Hubbell ツイスト ロック コネクタは、屋外照明設備の電源を備えた電動工具およびデバイスのインターフェースに適しています。 名前が示すように、これらのコネクタはツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。
Hubbell Wiring Device-Kellems の MPN は、同等の Appleton Electric モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Hubbell 製品が入手可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
これらの Hubbell デバイスは、120 ~ 600VAC の範囲の電圧を処理できます。 通常、サイズが小さく、一部の製品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの製品はダウンタイムを最小限に抑えるため、航空便ではなく宅配便で配送されます。
これらのデバイスは、ブランドの電源ケーブル、スリーブデバイス、スマートピン、回路および環境モニターを使用して、電力、電流、内部デバイス温度、ユーティリティグレードの計測、電圧およびデータの傾向などのインジケーターをワイヤレスで追跡および監視します。 これらのデバイスは、分析のためにデータを直接配信し、潜在的なプロセス変更を予測するのに役立ちます。
これらのレセプタクルには、レセプタクルに直接差し込むための SNAPConnect 端子が備わっており、迅速な取り付けが可能です。 露出したアクティブ部品を最小限に抑え、ピグテールを置き換えて安全かつ信頼性の高い接続を実現するモジュラー設計を採用しています。 3-in-1 テスターは、適切な配線を保証します。
ハベルは、1888 年にコネチカット州オレンジでハーベイ ハベルによって個人経営として設立されました。 1905 年に米国コネチカット州シェルトンに移転し、現在はそこに本社を置いています。
それらは、電気サージにつながる可能性のある接続に水が入ることからデバイスを保護することができます。 このツイストロック機能により、緊密な接続とシールが作成されます。