HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 電気機器の筐体 1 アンペアのスイッチおよび照明制御用の UL 認定 NEMA 30 エンクロージャ。 工業グレードの熱可塑性プラスチック/アルミニウム製で、標準的な屋内用途に適しています。
1 アンペアのスイッチおよび照明制御用の UL 認定 NEMA 30 エンクロージャ。 工業グレードの熱可塑性プラスチック/アルミニウム製で、標準的な屋内用途に適しています。
手動モータースターター用スイッチエンクロージャ
Hubbell 配線デバイス - Kellems スイッチ エンクロージャは、手動モーター スターターに使用されます。 これらは、キャビネットと変圧器を簡単に接続できるよう、上部、背面、下部のワイヤ エントリ ポイントで構成されており、摂氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度で動作できます。 これらの非導電性カバーには、背面取り付け用に事前に穴が開けられたベースがあり、アルミニウムおよび熱可塑性スチールベースのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 機械式インターロックスイッチエンクロージャ 最低絶縁耐力 3000V に耐えることができます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems スイッチ エンクロージャは、手動モーター スターターに使用されます。 これらは、キャビネットと変圧器を簡単に接続できるよう、上部、背面、下部のワイヤ エントリ ポイントで構成されており、摂氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度で動作できます。 これらの非導電性カバーには、背面取り付け用に事前に穴が開けられたベースがあり、アルミニウムおよび熱可塑性スチールベースのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 機械式インターロックスイッチエンクロージャ 最低絶縁耐力 3000V に耐えることができます。
スイッチドエンクロージャ、機械的インターロック、30A 600VAC、単導体、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLMITL | AD6ZUR | ¥141,191 |
スイッチエンクロージャ、アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL16R90 | CE6TQD | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- プーラーとセパレーター
- 自動車のクリーニング/外観
- スプリング
- フードサービスコンセッション機器
- コンクリートとアスファルト
- シザーリフトテーブル
- 非接着性材料カッター
- ポンプホースキット
- フランジットベアリング
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- 3M デュアルエアラインアダプターマウント
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、70ワット
- DIXON DQCEシリーズカプラーシールキット
- THOMAS & BETTS 液密フレキシブルコンジット
- CHERNE レモプラグアクセサリー
- EATON 70122 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプ
- FANTECH コントロール
- REGAL エンドミル シングルエンド 6枚刃 ハイス NCC ブライト
- HUMBOLDT ミキシングパドル
- QEP 交換用ブレード