入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチドエンクロージャ |
アンプ | 30 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 4.2 " |
絶縁耐力 | 最低3,000Vに耐える |
デューティ | ヘビー |
高さ | 4.19 " |
HP | 1〜15 HP @ 120〜600 VAC |
IP評価 | 66 |
長さ | 11.44 " |
材料 | ステンレス鋼のハードウェアとValox |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、12K |
NEMA評価 | タイプ4X |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 1 or 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 4.88 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。