手動モータースターター用ハッベル配線デバイス-ケレムススイッチエンクロージャ
手動モータースターター用スイッチエンクロージャ
Hubbell 配線デバイス - Kellems スイッチ エンクロージャは、手動モーター スターターに使用されます。 これらは、キャビネットと変圧器を簡単に接続できるよう、上部、背面、下部のワイヤ エントリ ポイントで構成されており、摂氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度で動作できます。 これらの非導電性カバーには、背面取り付け用に事前に穴が開けられたベースがあり、アルミニウムおよび熱可塑性スチールベースのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 機械式インターロックスイッチエンクロージャ 最低絶縁耐力 3000V に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チョップソーとカットオフマシン
- 漏斗
- ハイフォース油圧パンチおよびダイセット
- 攪拌棒
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- シャベルタンパーと掘削ツール
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ソレノイド
- ステンレス鋼
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ポリフェニレンサルファイド押し出し
- ECONOLINE 明確な目的の圧力供給ノズル
- PANDUIT 絶縁クリンパー
- AMERICRAFT MANUFACTURING シャッター、手動操作
- ACROVYN ラブストリップ、オイスターグレー、アクロヴィン、長さ120インチ
- PASS AND SEYMOUR 商用耐候性耐タンパー性リセプタクル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-32 Un
- HUMBOLDT ロッドマフクランプ
- ENERPAC VMTシリーズ 手動バルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MSRS 一減速減速機