入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
定格電流 | 30 A |
次元 | 4.52 X 3.2 X 3.15 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
暴露条件 | 屋内のみ |
高さ | 3.15 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
長さ | 4.52 " |
材料 | 鋼 |
NEMA評価 | 1 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
幅(Width) | 3.2 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HBL1390 | 3.43 " | 3.97 " | ¥10,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。