HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS モーションセンサー
OPTIMYZER ハイベイ占有センサー、フォトセルおよびリレー付き
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER センサーは、過酷な環境で人の存在を検出することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減するデジタル受動的赤外線センサーです。 照明や HVAC などの補助システムの接続と制御を行うためのリレー センサーと、日光を収集するための 8 つの内蔵フォトセルを備えています。 これらの占有センサーは、低ベイ構成の場合は 16 ~ 45 フィート、高ベイ構成の場合は最大 3 フィートの取り付け高さをサポートします。 これらの H-MOSS MAXX 過酷センサーは、屋外での使用向けに NEMA 120R 評価を受けています。 これらの占有センサーは、347 ~ 24VAC および XNUMXVDC の電圧定格からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER センサーは、過酷な環境で人の存在を検出することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減するデジタル受動的赤外線センサーです。 照明や HVAC などの補助システムの接続と制御を行うためのリレー センサーと、日光を収集するための 8 つの内蔵フォトセルを備えています。 これらの占有センサーは、低ベイ構成の場合は 16 ~ 45 フィート、高ベイ構成の場合は最大 3 フィートの取り付け高さをサポートします。 これらの H-MOSS MAXX 過酷センサーは、屋外での使用向けに NEMA 120R 評価を受けています。 これらの占有センサーは、347 ~ 24VAC および XNUMXVDC の電圧定格からお選びいただけます。
形式 | モデル | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LVPCW | ¥25,128 | |||
A | HMHB21UPCW | ¥27,023 |
ハードワイヤード占有/空室センサー
Hubbell Wiring Device-Kellems 空席センサーは、学校、オフィスビル、病院で使用されていないときに照明を自動的に消し、不必要なエネルギー消費を削減し、コスト削減を促進します。 パッシブ赤外線検出テクノロジーを備えており、占有パターンや季節の変化を自動的に調整します。 これらのセンサーは 360 度の視野を可能にし、華氏 32 ~ 122 度の範囲の温度に耐えることができます。これらのセンサーは、白、アイボリー、ライト アーモンド、グレーのカラー オプションからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています ハイベイ占有センサー 蛍光灯、LED、IH器具に使用できます。
Hubbell Wiring Device-Kellems 空席センサーは、学校、オフィスビル、病院で使用されていないときに照明を自動的に消し、不必要なエネルギー消費を削減し、コスト削減を促進します。 パッシブ赤外線検出テクノロジーを備えており、占有パターンや季節の変化を自動的に調整します。 これらのセンサーは 360 度の視野を可能にし、華氏 32 ~ 122 度の範囲の温度に耐えることができます。これらのセンサーは、白、アイボリー、ライト アーモンド、グレーのカラー オプションからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています ハイベイ占有センサー 蛍光灯、LED、IH器具に使用できます。
形式 | モデル | 装着タイプ | 色 | カバレッジ | 最大動作温度。 | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LV9 | ¥21,740 | |||||||||
B | WLP3000W | ¥34,354 | |||||||||
A | HMHB229 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | WLP150H | - | 見積依頼 | ||||||||
D | WS2000NI | ¥25,408 | |||||||||
E | ATD2000CL | ¥75,046 | |||||||||
F | AHP1600WRP | ¥63,779 | |||||||||
G | WS1000NW | ¥13,438 | |||||||||
D | WS1000NI | ¥12,616 | |||||||||
H | WS1001I | ¥13,689 | |||||||||
I | WS1000W | ¥13,763 | |||||||||
J | WS2000NGY | ¥20,121 | |||||||||
I | WS2000W | ¥19,720 | |||||||||
A | HMHB23B9 | ¥29,741 | |||||||||
A | HMHB219 | ¥27,684 | |||||||||
K | WLP2500W | - | 見積依頼 | ||||||||
G | WS2000NW | ¥24,983 | |||||||||
L | WS2000LA | ¥20,912 | |||||||||
H | WS1000I | ¥13,912 | |||||||||
D | WS1001NI | ¥12,271 | |||||||||
I | WS1001W | ¥13,166 | |||||||||
M | WS2000NLA | ¥17,265 | |||||||||
H | WS2000I | ¥16,891 | |||||||||
N | AHP1500CRP | ¥79,802 | |||||||||
O | ATU2000CRP | ¥80,456 |
アダプティブテクノロジー占有センサー
Hubbell Wiring Device-Kellems の受動的赤外線および超音波検出技術を備えた適応型デュアルテクノロジー占有センサーは、会議室、トイレ、更衣室、保管室における人の存在を検出するのに最適です。 これらのセンサーは難燃性の ABS ハウジングを備えており、白い天井タイルと調和して均一な外観を与えます。 これらは、照明や HVAC などの補助システムのインターフェースと制御のためのリレー センサーとフォトセルを備えています。 1000、1600、2000 平方フィートのエリアをカバーする天井またはコーナーの壁に取り付けられた占有センサーの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ハイベイ占有センサー ハイベイ構成とローベイ構成に対応するデジタルパッシブ赤外線センサーテクノロジーのみを使用します。
Hubbell Wiring Device-Kellems の受動的赤外線および超音波検出技術を備えた適応型デュアルテクノロジー占有センサーは、会議室、トイレ、更衣室、保管室における人の存在を検出するのに最適です。 これらのセンサーは難燃性の ABS ハウジングを備えており、白い天井タイルと調和して均一な外観を与えます。 これらは、照明や HVAC などの補助システムのインターフェースと制御のためのリレー センサーとフォトセルを備えています。 1000、1600、2000 平方フィートのエリアをカバーする天井またはコーナーの壁に取り付けられた占有センサーの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ハイベイ占有センサー ハイベイ構成とローベイ構成に対応するデジタルパッシブ赤外線センサーテクノロジーのみを使用します。
形式 | モデル | カバレッジ | 直径 | 高さ | 入力電圧 | 装着タイプ | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD1000CRP | ¥76,168 | |||||||
B | ATD1600WRP | ¥80,968 | |||||||
C | ATD2000C | ¥75,186 | |||||||
C | ATD2000CRP | ¥84,551 |
昼光センサー
Hubbell Wiring Device-Kellems 昼光センサーは、十分な自然光が存在する場合に照明を暗くしたり消したりするプログラム可能なセンサーであり、それによってエネルギーを節約します。 これらのセンサーは、玄関、通路、窓のあるオフィスでよく使用されます。 耐久性を高める金属ベースを備えた耐衝撃性プラスチックの筐体を備えており、最大 360 度の視野角を提供します。 最大動作電圧 24VDC のこれらの RoHS 準拠フォトセル センサーは、12000 平方フィートの面積をカバーします。
Raptor Supplies また、提供しています アダプティブテクノロジー占有センサー 超音波および受動赤外線検出技術を採用し、トイレ、更衣室、会議室、保管室の人の存在を検出します。
Hubbell Wiring Device-Kellems 昼光センサーは、十分な自然光が存在する場合に照明を暗くしたり消したりするプログラム可能なセンサーであり、それによってエネルギーを節約します。 これらのセンサーは、玄関、通路、窓のあるオフィスでよく使用されます。 耐久性を高める金属ベースを備えた耐衝撃性プラスチックの筐体を備えており、最大 360 度の視野角を提供します。 最大動作電圧 24VDC のこれらの RoHS 準拠フォトセル センサーは、12000 平方フィートの面積をカバーします。
Raptor Supplies また、提供しています アダプティブテクノロジー占有センサー 超音波および受動赤外線検出技術を採用し、トイレ、更衣室、会議室、保管室の人の存在を検出します。
占有センサー、120 平方フィートのカバー範囲、高地、リレー付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ATP120HBRP | AZ3UGB | ¥48,031 |
センサー、ハイベイ、0-10V 調光、480VAC、屋内
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBS48D | AZ8ARW | ¥21,828 | 詳細を参照してください。 |
センサー、ハイベイ、0-10V 調光、208/240VAC、屋内
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBS28D | AZ8AMA | ¥21,828 | 詳細を参照してください。 |
センサー、ハイベイ、0-10V 調光、120/347VAC、屋内
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBS13D | AZ8AHH | ¥20,148 | 詳細を参照してください。 |
ハイベイセンサー、リレー 208 個、XNUMXVAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HMHB23A9 | AZ8AMB | ¥18,448 | 詳細を参照してください。 |
センサー、ハイベイ、0-10V 調光、24VDC、屋内
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBS24D | AZ8AHC | ¥15,531 | 詳細を参照してください。 |
占有/空室センサー PIR 1000 平方フィート アイボリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AP2000I2 | AH6PRF | - | 見積依頼 |
アダプター、天井マウント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ACMRA | CE6RJZ | - | 見積依頼 |
蛍光ハイベイフォトセルセンサー、リレー 2 個、120 ~ 347VAC、防水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HMHB22UPCW | CE6RLB | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ネジ
- ドック機器
- 熊手と栽培ツール
- ペイントと壁紙ツール
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 近接アクセサリー
- 電子トルクレンチ
- 弓のことコーピングソーブレード
- 温度および圧力リリーフバルブ
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- DAYTON エアチェーンホイスト
- SAFTCART ロジスティックラチェットストラップ
- SUPER MET-AL 油性ジャンボペイントマーカー
- MOEN 浴室の蛇口
- LEWISBINS ESDボックスカバー
- MAG-MATE 磁気ピックアップツール
- HONEYWELL ファイヤーメイト リストレット グローブ
- WEG CFW900シリーズ可変速ドライブ
- INGERSOLL-RAND スケーラー針
- MCR SAFETY ビブ