HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 占有/空室センサー PIR 1000 平方フィート アイボリー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 占有/空室センサー |
色 | 象牙 |
カバレッジ | 1000平方フィート |
インストールの種類 | 壁 |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | アダプティブ/デジタル |
タイマー範囲 | 4〜30分 |
視角 | 180度 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
ワット@ 120V | 800/1000 |
ワット@ 277V | 1800 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。