入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルテック。 占有センサー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 1600平方フィート |
直径 | 1.5 " |
高さ | 6" |
湿度範囲 | 0%の95%に |
インジケータ | PIR赤色LED、超音波緑色LED |
入力電圧 | 低い電圧 |
インストールの種類 | 壁 |
材料 | アクリロニトリルブタンススチレン-熱可塑性ポリマー |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | ウォールマウント |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから104Deg.F |
感度 | 適応 0 ~ 100% |
センサータイプ | パッシブ赤外線/超音波 |
保管温度範囲 | -20度Fから150度F |
時間遅延 | アダプティブ/マニュアル |
タイマー範囲 | 8〜40分 |
UPC | 783585349213 |
視角 | 115度 |
電圧 | 24 VDC |
定格電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
モデル | カバレッジ | 直径 | 高さ | 入力電圧 | 装着タイプ | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD1000CRP | 1000平方フィート | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | 天井マウント | 180度 | ¥76,168 | |
ATD2000C | 2000平方フィート | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | 天井マウント | 360度 | ¥75,186 | |
ATD2000CRP | 2000平方フィート | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | 天井マウント | 360度 | ¥84,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。