HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS アダプティブ テクノロジー占有センサー
形式 | モデル | カバレッジ | 直径 | 高さ | 入力電圧 | 装着タイプ | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD1000CRP | 1000平方フィート | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | 天井マウント | 180度 | ¥76,168 | |
B | ATD1600WRP | 1600平方フィート | 1.5 " | 6" | 低い電圧 | ウォールマウント | 115度 | ¥80,968 | |
C | ATD2000C | 2000平方フィート | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | 天井マウント | 360度 | ¥75,186 | |
C | ATD2000CRP | 2000平方フィート | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | 天井マウント | 360度 | ¥84,551 |
アダプティブテクノロジー占有センサー
Hubbell Wiring Device-Kellems の受動的赤外線および超音波検出技術を備えた適応型デュアルテクノロジー占有センサーは、会議室、トイレ、更衣室、保管室における人の存在を検出するのに最適です。 これらのセンサーは難燃性の ABS ハウジングを備えており、白い天井タイルと調和して均一な外観を与えます。 これらは、照明や HVAC などの補助システムのインターフェースと制御のためのリレー センサーとフォトセルを備えています。 1000、1600、2000 平方フィートのエリアをカバーする天井またはコーナーの壁に取り付けられた占有センサーの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ハイベイ占有センサー ハイベイ構成とローベイ構成に対応するデジタルパッシブ赤外線センサーテクノロジーのみを使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レースウェイ
- 配管ニードルバルブ
- はんだ付けアクセサリ
- パッドとアプリケーター
- チョークラインリール
- ヘッド保護
- 顔の保護
- ディスペンシングガン
- 家具
- サイン
- EMUGE 高速度鋼-Eマシンタップ、TiN仕上げ
- ARROW FASTENER グルーガン
- DUFF-NORTON LTシリーズ、リニアアクチュエータ
- DURHAM MANUFACTURING ホースキャビネット
- AMS 5/8インチのねじ式土壌回収プローブ
- MI-T-M コード
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5950シリーズ
- REMCO USTソフトベンチブラシ
- SLOAN カップリング
- TB WOODS シーブ