ダフノートン LTシリーズ リニアアクチュエータ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | マックス トルク | 引き込み長さ | 速度 | 旅行 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LT100-2-100P | 2.0 | 112 | 9.5 " | 30インチ/分 | 3.9 " | 24 VDC | ¥64,680 | |
A | LT100-2-300 | 2.0 | 112 | 16 " | 30インチ/分 | 11.8 " | 24 VDC | ¥63,048 | |
A | LT100-2-150 | 2.0 | 112 | 10 " | 30インチ/分 | 5.9 " | 24 VDC | ¥22,760 | |
A | LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12 " | 12インチ/分 | 7.9 " | 12 VDC | ¥24,014 |
LTシリーズ、リニアアクチュエータ
ダフ・ノートン LT シリーズ リニア アクチュエータは、回転運動を直線運動に変換し、亜鉛ダイキャスト ハウジングを備えた IP66 定格のボディを備えているため、厳しい屋外環境でも動作できます。 内部リミットスイッチを備えており、完全に収縮した位置と伸長した位置の両方で安全に動作を停止します。 6、12、18 インチのトラベル バリエーションを備えたダフ ノートン リニア アクチュエータの幅広い製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこ
- ツールポーチ
- チェーンツール
- 風速送信機
- インソール
- ドライバーとナットドライバー
- ハンドツールキット
- 書籍および書籍用品
- 換気
- コンクリート試験
- TEMPCO 電気放射クォーツ赤外線ヒーター
- THERMCO 比重計密度0.5
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、パイプ
- SOUTHWIRE COMPANY 中電圧アルミ線
- TENNSCO Z-Lineシリーズボルトレスシェルフ
- ANVIL XNUMX穴溶接ビームラグ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVCショートリペアカップリング EPDM Oリング ソケット×ソケット
- MARTIN SPROCKET 三重ブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- LITTLE GIANT モバイルビンカート
- BROWNING No.60チェーン用鋼板スプロケットAタイプ