入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアアクチュエータ |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | -25C / 150F |
ベアリング | ローラー |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | いいえ |
クラッチ | いいえ |
ドライブシステム | アクメ |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | IP66 |
全負荷アンペア | 2.0 |
ギア | 金属 |
住宅資材 | アルミニウム |
リミットスイッチタイプ | 内部調整不可 |
最大周りの派遣社員。 | -25度C / 150度F |
マックス トルク | 112 |
モータータイプ | 永久磁石 |
装着タイプ | クレビス |
ナット | デルリン |
ナット素材 | デルリン |
定格荷重(ポンド) | 112 |
収縮寸法(インチ) | 10 |
引き込み長さ | 10 " |
ねじタイプ | アクメ |
速度 | 30インチ/分 |
ストローク長 | 5.9 " |
熱保護 | いいえ |
翻訳チューブ | アルミ |
旅行 | 5.9 " |
UPC | 818256933498 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | CN |
モデル | 全負荷アンペア | マックス トルク | 引き込み長さ | 速度 | 旅行 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12 " | 12インチ/分 | 7.9 " | 12 VDC | ¥24,014 | |
LT100-2-300 | 2.0 | 112 | 16 " | 30インチ/分 | 11.8 " | 24 VDC | ¥63,048 | |
LT100-2-100P | 2.0 | 112 | 9.5 " | 30インチ/分 | 3.9 " | 24 VDC | ¥64,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。