REELCRAFT 溶接ホースリール TW80000シリーズ
形式 | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TW84100 OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft。 | 溶接ガス、少ないホース | ¥289,554 | |
B | TW84000 OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft。 | 溶接ガス、少ないホース | ¥242,483 | |
A | TW86075 OLPT1 | 3 / 8 " | 75ft。 | 溶接ガス | ¥336,572 |
溶接ホースリール、TW80000シリーズ
Reelcraft TW80000シリーズ溶接ホースリールは、サービスベイ、製造工場、溶接カートで酸素およびアセチレン溶接ホースとともに使用されます。 これらのホースリールは、ガスの確実な分離を可能にするデュアルスイベル設計と、漏れを防ぐためのダブルシールされたOリングを備えています。 それらは、耐食性のために粉体塗装仕上げの鉄筋構造になっています。 これらのユニットは頑丈なラッチ機構と統合されており、ホースを希望の作業長さで便利に保持できます。 床、壁、天井、ベンチ、またはトラックに取り付けることができる現場調整可能なホースローラーガイドが付属しており、調整可能なガイドアームが含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル群集制御バリケード
- 部品ワッシャー
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- ドアの底
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- 温水循環ポンプ
- 機械液
- スリング
- 作物の苗床と造園
- プールとスパポンプ
- APPROVED VENDOR 安全グリップ適合テープ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ガラス検査ミラー1 / 4Hラウンド
- WOODHEAD 130103シリーズハンドランプ
- WOODHEAD 130137シリーズ リセプタクルボックス
- COOPER B-LINE タイプ4Xサイドパネル
- COOPER B-LINE B342 シリーズ XNUMX 穴スプライス プレート
- KERN AND SOHN CCSシリーズ カウンティングスケール
- CONDOR 拘束ストラップ
- SAFTCART シリンダーラック付きランニングギア
- LINN GEAR Type B はすば歯車、平歯車、16 TDP