REELCRAFT TW86075 OLPT1 ホースリール溶接ガス 75 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春 |
グレード | T |
高さ | 25.38 " |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 75ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 9 / 16-18 |
ラッチ | 防振、セルフロック |
長さ | 24 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチまたはトラック |
シールタイプ | ブナN |
スレッド | 9/16-18 NPTF 女子左手・右手 |
タイプ | 溶接ガス |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 72.64 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
A. デュアルホースの使用向けに設計されており、2 本のホースを同時に収容できると同時に汎用性が高まります。
A. 真鍮製のホース継手で構成されており、耐食性と確実なホース接続を提供します。また、ホースカバーの素材にはゴムを使用しており、柔軟性と耐久性に優れ、さまざまな用途に対応します。
A.
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW84100 OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft。 | 溶接ガス、少ないホース | ¥316,952 | ||
TW84000 OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft。 | 溶接ガス、少ないホース | ¥248,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。