REELCRAFT TW84000 OLPT1 リールホース 13 インチ
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ドライブの種類 | 春 |
高さ | 25.38 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 9 / 16-18 |
長さ | 24 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
タイプ | 溶接ガス、少ないホース |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 36.36 |
船高(cm) | 70.87 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW84100 OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft。 | 溶接ガス、少ないホース | ¥316,952 | ||
TW86075 OLPT1 | 3 / 8 " | 75ft。 | 溶接ガス | ¥325,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。