SPEEDAIRE エアレギュレーター、ノンライジング
形式 | モデル | パイプサイズ | 調節範囲 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | 1 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 2,000 | 450のプサイ | 175度F | 9.71 " | 5.98 " | ¥31,511 | |
B | 4ZM11 | 1-1 / 2 "NPT | 5から125へのpsi | 亜鉛 | CFM 12 | 250のプサイ | 150度F | 2.25 " | 1.65 " | ¥29,762 | |
C | 4ZM22 | 1 / 2 "NPT | 5から150へのpsi | - | CFM 220 | 300のプサイ | 175度F | 6.67 " | 3.15 " | ¥21,689 | |
D | 4ZM20 | 1 / 2 "NPT | 5から150へのpsi | アルミニウム | CFM 220 | 300のプサイ | 175度F | 6.67 " | 3.15 " | ¥26,838 | |
E | 4ZM06 | 1 / 4 "NPT | 5から125へのpsi | 亜鉛 | CFM 15 | 300のプサイ | 150度F | 2.91 " | 1.63 " | ¥5,202 | |
F | 4ZM13 | 1 / 4 "NPT | 5から150へのpsi | 亜鉛 | CFM 70 | 300のプサイ | 150度F | 4.190 " | 1.97 " | ¥2,798 | |
G | 4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 15 | 300のプサイ | 175度F | 2.91 " | 4.25 " | ¥4,141 | |
D | 4ZM18 | 1 / 4 "NPT | 5から150へのpsi | アルミニウム | CFM 144 | 300のプサイ | 175度F | 5.34 " | 2.68 " | ¥9,534 | |
H | 4ZM14 | 1 / 4 "NPT | 5から150へのpsi | 亜鉛 | CFM 83 | 300のプサイ | 150度F | 4.190 " | 1.97 " | ¥16,660 | |
I | 4ZM16 | 1 / 4 "NPT | 5から150へのpsi | アルミニウム | CFM 91 | 300のプサイ | 175度F | 5.34 " | 2.68 " | ¥6,768 | |
G | 4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 440 | 300のプサイ | 175度F | 7.26 " | 4.25 " | ¥6,770 | |
E | 4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5から125へのpsi | 亜鉛 | CFM 14 | 300のプサイ | 150度F | 2.91 " | 1.63 " | ¥5,391 | |
J | 4ZM12 | 2 "NPT | 5から150へのpsi | 亜鉛 | CFM 70 | 450のプサイ | 150度F | 4.190 " | 1.97 " | ¥151,540 | |
A | 4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 440 | 300のプサイ | 175度F | 7.26 " | 4.25 " | ¥37,661 | |
C | 4ZM23 | 3 / 4 "NPT | 5から150へのpsi | - | CFM 220 | 300のプサイ | 175度F | 6.67 " | 3.15 " | ¥11,084 | |
D | 4ZM19 | 3 / 8 "NPT | 5から150へのpsi | アルミニウム | CFM 208 | 300のプサイ | 175度F | 6.67 " | 3.15 " | ¥8,946 | |
H | 4ZM15 | 3 / 8 "NPT | 5から150へのpsi | 亜鉛 | CFM 83 | 300のプサイ | 150度F | 4.190 " | 1.97 " | ¥5,879 | |
I | 4ZM17 | 3 / 8 "NPT | 5から150へのpsi | アルミニウム | CFM 144 | 300のプサイ | 175度F | 5.34 " | 2.68 " | ¥20,778 | |
C | 4ZM21 | 3 / 8 "NPT | 5から150へのpsi | アルミニウム | CFM 220 | 300のプサイ | 175度F | 6.67 " | 3.15 " | ¥11,018 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュー/ボルトエクストラクターセット
- ポータブル電気ヒーター
- プラスチック製の四角いロッド
- 過負荷リレー
- 油圧カートリッジバルブ
- フードサービスの保管と輸送
- パワーシアーズ
- 自動車用潤滑剤
- 水処理
- 池の付属品
- NICHOLSON ハーフラウンドファイル
- LASCO レデューサーTシャツ
- QORPAK サンプルバイアル5ドラム
- RULAND MANUFACTURING セットスクリューリジッドカップリング
- BUSSMANN TPWシリーズ特殊ヒューズ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC腐食性廃棄物排水P428ダブルサニタリーティー、オールハブ
- Cementex USA トルク レンチ、30 ~ 150 インチポンド。
- HUMBOLDT レジポッド抵抗率計
- BALDOR / DODGE XT35 ヘビーデューティウイングプーリー