入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調整ノブ | 非上昇 |
調節範囲 | 5から125へのpsi |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 15 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 2.91 " |
全幅 | 1.63 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 調節範囲 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5から125へのpsi | 亜鉛 | CFM 14 | 300のプサイ | 150度F | 2.91 " | 1.63 " | ¥5,391 | ||
4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 440 | 300のプサイ | 175度F | 7.26 " | 4.25 " | ¥6,770 | ||
4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 15 | 300のプサイ | 175度F | 2.91 " | 4.25 " | ¥4,141 | ||
4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 440 | 300のプサイ | 175度F | 7.26 " | 4.25 " | ¥37,661 | ||
4ZM10 | 1 "NPT | 5から125へのpsi | アルミニウム | CFM 2,000 | 450のプサイ | 175度F | 9.71 " | 5.98 " | ¥31,511 | ||
4ZM11 | 1-1 / 2 "NPT | 5から125へのpsi | 亜鉛 | CFM 12 | 250のプサイ | 150度F | 2.25 " | 1.65 " | ¥29,762 | ||
4ZM12 | 2 "NPT | 5から150へのpsi | 亜鉛 | CFM 70 | 450のプサイ | 150度F | 4.190 " | 1.97 " | ¥151,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。