イエロージャケット液体充填マニホールドゲージ
イエロー ジャケットの液体が充填されたマニホールド ゲージは、冷凍システムおよび HVAC システム内の流体圧力を示します。
特徴
- YELLOW JACKET マニホールド ゲージにはグリセリンが充填されており、振動、機械的衝撃、圧力脈動を軽減し、圧力の読み取りを容易にします。
- 測定中の漏れを防ぐために、ナイロン製のシールが付いています。
- このブランドは、加熱または冷却モードでのヒート ポンプの圧力と遷移を測定するためのハイサイドおよびローサイド ゲージを提供します。
対応アクセサリー
- イエロージャケット 49100 交換用クリスタル: このクリスタルは、既存の変形/磨耗したクリスタルを交換して鮮明な観察を可能にします。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらの液体充填マニホールド ゲージの精度はどのくらいですか?
±1%。
YELLOW JACKET マニホールド圧力計の温度定格はどれくらいですか?
0から122度F。
これらのマニホールド ゲージの圧力目盛は?
- 低圧側圧力計 - 30 インチ Hg ~ 350 psi
- 高圧側圧力計 - 0 ~ 800 psi
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- 隠しバレルヒンジ
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- バルブのパージと充填
- 空気および真空解放バルブ
- テープ
- 仕上げツール
- 作業服
- アクセスバリアと群集管理
- ワイヤマネジメント
- LASCO エルボー継手
- KLEIN TOOLS キャンバスバケット
- PETERSEN PRODUCTS 140-4シリーズパイププラグ
- TENNSCO 中型デッキ補強材
- EATON AZ シリーズ IEC 補助プロテクター
- EATON 9000Xシリーズ コンデンサ
- Arrow Pneumatics アローフォッグ中級ルブリケーター
- SNAP-TITE 油圧カプラーニップル
- DAYTON キット
- BALDOR / DODGE 青銅ブッシュ、ピローブロック、分割ジャーナルベアリング