入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサースイッチ |
色 | 象牙 |
カバレッジ | 1200平方フィート |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 1.62 " |
湿度範囲 | 20%の90%に |
インジケータ | PIR赤色LED |
インストールの種類 | 壁 |
長さ | 4.15 " |
材料 | アクリロニトリルブタンススチレン-熱可塑性ポリマー |
取り付け高さ | 3.5-4.5 " |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから122Deg.F |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
保管温度範囲 | -40度Fから150度F |
時間遅延 | マニュアル |
タイマー範囲 | 20秒30分まで。 |
視角 | 180度 |
電圧 | 120 VAC |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット@ 120V | 500/1000 |
幅(Width) | 1.82 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | カバレッジ | 最大動作温度。 | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | 天井マウント | ホワイト | 1500平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥46,439 | ||
ATP1500CRP | 天井マウント | ホワイト | 1500平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥55,872 | ||
ATP1600WRP | ウォールマウント | ホワイト | 1600平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 115度 | ¥45,645 | ||
ATU1000CRP | 天井マウント | ホワイト | 1000平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | 超音波方式 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 180度 | ¥71,332 | ||
ATU2000C | 天井マウント | ホワイト | 2000平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | 超音波方式 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥68,308 | ||
ATU2000CRP | 天井マウント | ホワイト | 2000平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | 超音波方式 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥80,456 | ||
WS2000W | - | ホワイト | 1200平方フィート | 32Deg.Fから122Deg.F | パッシブ赤外線 | マニュアル | 20秒30分まで。 | 180度 | ¥19,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。