入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 占有センサー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 1500平方フィート |
直径 | 4.5 " |
高さ | 1.5 " |
湿度範囲 | 0%の95%に |
インジケータ | PIR赤色LED |
入力電圧 | 24 VDC |
インストールの種類 | 天井 |
材料 | アクリロニトリルブタンススチレン-熱可塑性ポリマー |
取り付け | ネジ取り付け |
取り付け高さ | 8-12 " |
装着タイプ | 天井マウント |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから104Deg.F |
感度 | 適応 0 ~ 100% |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
保管温度範囲 | -20度Fから150度F |
時間遅延 | アダプティブ/マニュアル |
タイマー範囲 | 8〜40分 |
視角 | 360度 |
電圧 | 24 VDC |
定格電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | カバレッジ | 最大動作温度。 | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | 天井マウント | ホワイト | 1500平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥47,478 | ||
ATP1600WRP | ウォールマウント | ホワイト | 1600平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 115度 | ¥46,363 | ||
ATU1000CRP | 天井マウント | ホワイト | 1000平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | 超音波方式 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 180度 | ¥76,340 | ||
ATU2000C | 天井マウント | ホワイト | 2000平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | 超音波方式 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥74,166 | ||
ATU2000CRP | 天井マウント | ホワイト | 2000平方フィート | 32Deg.Fから104Deg.F | 超音波方式 | アダプティブ/マニュアル | 8〜40分 | 360度 | ¥86,145 | ||
WS2000W | - | ホワイト | 1200平方フィート | 32Deg.Fから122Deg.F | パッシブ赤外線 | マニュアル | 20秒30分まで。 | 180度 | ¥19,720 | ||
WS2000NGY | - | グレー | 1200平方フィート | 32Deg.Fから122Deg.F | パッシブ赤外線 | マニュアル | 20秒30分まで。 | 180度 | ¥23,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。