入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 10 mm |
UPC | 820099221236 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | MX |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3109 06 11 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 1 / 8 " | 6 mm | 10 | ¥15,153 | |
3109 06 14 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 1 / 4 " | 6 mm | 10 | ¥15,232 | |
3109 08 11 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 1 / 8 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥21,292 | |
3109 08 14 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 1 / 4 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥22,072 | |
3109 08 18 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 3 / 8 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥23,870 | |
3109 10 22 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 1 / 2 " | 10 mm | 10 | ¥39,225 | |
3109 12 18 | チューブ×MNPT | - | エルボー、90度 | 3 / 8 " | 12 mm | 10 | ¥47,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。