ハッベル配線装置-KELLEMS 昼光センサー
昼光センサー
Hubbell Wiring Device-Kellems 昼光センサーは、十分な自然光が存在する場合に照明を暗くしたり消したりするプログラム可能なセンサーであり、それによってエネルギーを節約します。 これらのセンサーは、玄関、通路、窓のあるオフィスでよく使用されます。 耐久性を高める金属ベースを備えた耐衝撃性プラスチックの筐体を備えており、最大 360 度の視野角を提供します。 最大動作電圧 24VDC のこれらの RoHS 準拠フォトセル センサーは、12000 平方フィートの面積をカバーします。
Raptor Supplies また、提供しています アダプティブテクノロジー占有センサー 超音波および受動赤外線検出技術を採用し、トイレ、更衣室、会議室、保管室の人の存在を検出します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアストライクプレート
- パネル保持クリップ
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- ピンバイス
- カップと蓋のディスペンサー
- 油圧システムコンポーネント
- ポンプ付属品
- ディスペンシングガン
- つや消し
- 熱可塑性溶接
- LASCO レデューシングオスアダプター
- DAYTON セルフダンピングホッパー
- SQUARE D 交換用コイル
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P303 1/4 ベンドエルボ ローヒールインレット付き 全ハブ
- BROAN NUTONE フレックスシリーズ天井排気ファン
- TE-CO プランジャー
- GRAINGER ドリルロッド
- TELEMECANIQUE SENSORS 角型近接センサー
- SMC VALVES クランプシリンダ