HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブルサポートグリップ 電気ケーブルが垂直、傾斜、または水平な位置にぶら下がっているときに、その重量を保持するために使用されます。 CSA 認定ケーブルは、曲げ、振動、伸縮による追加の歪みを吸収します。 高級非磁性錫コーティング青銅線製
電気ケーブルが垂直、傾斜、または水平な位置にぶら下がっているときに、その重量を保持するために使用されます。 CSA 認定ケーブルは、曲げ、振動、伸縮による追加の歪みを吸収します。 高級非磁性錫コーティング青銅線製
サポートグリップ、オフセットアイ、ロッドクロージング
ハベル配線デバイス - ケレムズ オフセット アイ、単織りサポート グリップがケーブル上に配置され、垂直方向の配線や曲がりをサポートします。 これらのストレイン リリーフ グリップは、優れたはんだ付け性と耐摩耗性を実現する錫コーティングされた青銅構造を特徴としています。 これらは、レースクロージンググリップよりも迅速な取り付けを提供し、グリップの長さ全体にわたって均一な負荷を得るためにストランドイコライザー位置ワイヤーと統合されています。 最大破断強度 2000 ポンドのこれらのグリップは、アイの長さ 4、5、6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています レースクロージングサポートグリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
ハベル配線デバイス - ケレムズ オフセット アイ、単織りサポート グリップがケーブル上に配置され、垂直方向の配線や曲がりをサポートします。 これらのストレイン リリーフ グリップは、優れたはんだ付け性と耐摩耗性を実現する錫コーティングされた青銅構造を特徴としています。 これらは、レースクロージンググリップよりも迅速な取り付けを提供し、グリップの長さ全体にわたって均一な負荷を得るためにストランドイコライザー位置ワイヤーと統合されています。 最大破断強度 2000 ポンドのこれらのグリップは、アイの長さ 4、5、6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています レースクロージングサポートグリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
ワイヤー管理ケーブルサポートグリップ、ダブルアイ、クローズドメッシュ
Hubbell Wiring Device-Kellems のダブルアイ、クローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブルの端にアクセスできる場合の常設設置に最適です。 錫でコーティングされたブロンズ構造が特徴で、腐食に耐え、高い延性と強力なグリップを提供します。 これらのグリップは、ケーブルの端を挿入した後にグリップを引き抜くためのダブルアイで構成されており、ケーブルの走行を単一の織りで処理できます。 これらは、均等な荷重と閉じたメッシュ グリップを実現するストランド イコライザー ポジション ワイヤーと統合されており、確実な取り付けを保証します。 目の長さは 4 インチと 5 インチのバリエーションがあります。
Hubbell Wiring Device-Kellems のダブルアイ、クローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブルの端にアクセスできる場合の常設設置に最適です。 錫でコーティングされたブロンズ構造が特徴で、腐食に耐え、高い延性と強力なグリップを提供します。 これらのグリップは、ケーブルの端を挿入した後にグリップを引き抜くためのダブルアイで構成されており、ケーブルの走行を単一の織りで処理できます。 これらは、均等な荷重と閉じたメッシュ グリップを実現するストランド イコライザー ポジション ワイヤーと統合されており、確実な取り付けを保証します。 目の長さは 4 インチと 5 インチのバリエーションがあります。
ストレインリリーフグリップ、ワイヤーメッシュ
Hubbell Wiring Device-Kellems I グリップ ケーブル メッシュ サポートは、ケーブル上に簡単に配置してプラグ本体に取り付けることができ、張力を緩和し、ケーブルの曲がりを制御します。 これらのサポートには、ナイロン コード クランプの下にフィットするアイ タブと、アイレットを通ってスライドするネジが付いており、グリップを所定の位置に固定します。 UL リストにログインされており、亜鉛メッキ鋼製で、最大 1500 ポンドの破壊強度を提供します。
Hubbell Wiring Device-Kellems I グリップ ケーブル メッシュ サポートは、ケーブル上に簡単に配置してプラグ本体に取り付けることができ、張力を緩和し、ケーブルの曲がりを制御します。 これらのサポートには、ナイロン コード クランプの下にフィットするアイ タブと、アイレットを通ってスライドするネジが付いており、グリップを所定の位置に固定します。 UL リストにログインされており、亜鉛メッキ鋼製で、最大 1500 ポンドの破壊強度を提供します。
サポートグリップ、シングルアイ
Hubbell Wiring Device-Kellems サポート グリップは、電気ケーブルが垂直、傾斜、または水平の位置にぶら下がっているときに、その重量を支えるように設計されています。 これらのサポート グリップには、グリップの長さ全体にわたって均等な負荷がかかるようにワイヤを位置決めするストランド イコライザーが備えられています。 CSA 認定を受けており、ケーブルに簡単に取り付けられ、簡単に位置を変更できるエンドレス織りデザインになっています。 これらのユニットは、曲げ、振動、膨張、収縮による追加の歪みを吸収します。 530 ~ 4900 ポンドの範囲の破壊強度容量が用意されています。
Hubbell Wiring Device-Kellems サポート グリップは、電気ケーブルが垂直、傾斜、または水平の位置にぶら下がっているときに、その重量を支えるように設計されています。 これらのサポート グリップには、グリップの長さ全体にわたって均等な負荷がかかるようにワイヤを位置決めするストランド イコライザーが備えられています。 CSA 認定を受けており、ケーブルに簡単に取り付けられ、簡単に位置を変更できるエンドレス織りデザインになっています。 これらのユニットは、曲げ、振動、膨張、収縮による追加の歪みを吸収します。 530 ~ 4900 ポンドの範囲の破壊強度容量が用意されています。
サポートグリップ、シングルアイ、クローズドメッシュ
Hubbell 配線デバイス-Kellems クローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブル端へのアクセスを可能にする恒久的な設置用に設計されています。 これらの CSA 認定グリップは、耐摩耗性と耐腐食性を確保するために、錫コーティングされた青銅 / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 レースを閉じるメッシュ グリップやロッドを閉じるメッシュ グリップよりも高いグリップ強度があり、最大 4900 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、3 ~ 24 インチの範囲のアイ長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス-Kellems クローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブル端へのアクセスを可能にする恒久的な設置用に設計されています。 これらの CSA 認定グリップは、耐摩耗性と耐腐食性を確保するために、錫コーティングされた青銅 / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 レースを閉じるメッシュ グリップやロッドを閉じるメッシュ グリップよりも高いグリップ強度があり、最大 4900 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、3 ~ 24 インチの範囲のアイ長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | 破壊強度 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02416001 | ¥6,929 | |||||||
B | 02216002 | ¥4,660 | |||||||
A | 02416002 | ¥7,626 | |||||||
C | 073041276 | ¥5,257 | |||||||
C | 073041277 | ¥5,416 | |||||||
B | 02216004 | ¥6,292 | |||||||
B | 02216003 | ¥5,423 | |||||||
D | 02401013 | ¥15,822 | |||||||
E | 02201013 | ¥12,639 | |||||||
C | 073041278 | ¥6,906 | |||||||
B | 02216005 | ¥7,269 | |||||||
D | 02401014 | ¥19,547 | |||||||
B | 02216008 | ¥7,917 | |||||||
E | 02201014 | ¥13,940 | |||||||
B | 02216006 | ¥7,169 | |||||||
C | 073041279 | ¥8,043 | |||||||
E | 02201015 | ¥15,083 | |||||||
D | 02401015 | ¥18,776 | |||||||
C | 073041280 | ¥10,174 | |||||||
C | 073041281 | ¥9,639 | |||||||
C | 073041282 | ¥9,114 | |||||||
E | 02201017 | ¥15,674 | |||||||
E | 02201019 | ¥18,525 | |||||||
D | 02401018 | ¥24,188 | |||||||
D | 02401017 | ¥19,488 |
サポートグリップ、シングルアイ、ロッドクロージング
Hubbell 配線デバイス - Kellems ケーブル サポート メッシュ グリップは、光ファイバー ケーブルとともに使用され、振動を吸収し、張力を緩和します。 これらの CSA 認定グリップは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために、錫でコーティングされた青銅 / ステンレス鋼構造を特徴としています。 ケーブルの端にアクセスできない場合に使用され、最大 5750 ポンドの破断強度を提供します。これらのロッド閉鎖ケーブル サポート グリップは、3 ~ 24 インチの範囲のアイ長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems ケーブル サポート メッシュ グリップは、光ファイバー ケーブルとともに使用され、振動を吸収し、張力を緩和します。 これらの CSA 認定グリップは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために、錫でコーティングされた青銅 / ステンレス鋼構造を特徴としています。 ケーブルの端にアクセスできない場合に使用され、最大 5750 ポンドの破断強度を提供します。これらのロッド閉鎖ケーブル サポート グリップは、3 ~ 24 インチの範囲のアイ長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
サポートグリップ、ダブルアイ、シングルウィーブ、スプリットメッシュ
Hubbell 配線デバイス - Kellems のダブル アイ、スプリット メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブル端にアクセスできない場合の一時的な設置に最適です。 これらのグリップは錫でコーティングされた青銅製で、優れたはんだ付け性と適度な接触抵抗を備えています。 シューレースを閉じるグリップよりも素早く取り付けられ、最大 1610 ポンドの荷重に耐えることができます。アイの長さは 4 インチと 5 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies また、提供しています シングルアイレースクロージンググリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
Hubbell 配線デバイス - Kellems のダブル アイ、スプリット メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブル端にアクセスできない場合の一時的な設置に最適です。 これらのグリップは錫でコーティングされた青銅製で、優れたはんだ付け性と適度な接触抵抗を備えています。 シューレースを閉じるグリップよりも素早く取り付けられ、最大 1610 ポンドの荷重に耐えることができます。アイの長さは 4 インチと 5 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies また、提供しています シングルアイレースクロージンググリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
ケーブル サポート グリップ、0.63 ~ 0.74 インチ、2050 ポンド。 強度、メッシュ長さ 8 1/2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
02403014 | BD3NVW | ¥28,288 |
サポートグリップクローズドメッシュ.75-.99
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
02206010 | AH2CPR | ¥34,913 |
詳細はこちら
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 手のこぎりとのこぎり
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ターミナルブロック
- 緊急照明
- 従来のスプレーガン
- インパクトソケットビットドライバー
- バールレバードリー
- 放射プロセスヒーター
- エアオペレートバルブ
- KEO 皿穴、高速度鋼、6フルート、90度の夾角
- ROCKWOOD オフセットプルハンドル
- OMRON STI リレーソケット14ピンDINマウント
- MARTIN SPROCKET 1/4 インチ ドライブ 6 ポイント SAE 標準ソケット
- POWER FIRST ミニチュア押しボタンスイッチ
- POWER FIRST 照明付き延長コード
- CLEVELAND VIBRATOR CO. バイブレーションジョガー
- MASTER LOCK ブラインド フランジ ロックアウト
- VESTIL TG-1600 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
- NAPCO キーパッド