入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルサポートグリップ |
破壊強度 | 2150ポンド |
ケーブル径範囲 | 1.75〜1.99インチ |
目の長さ | 14 " |
グリップスタイル | ロッドクロージング |
材料 | 錫メッキブロンズ |
メッシュの長さ(インチ) | 16-1/2 |
形式 | スプリット、ロッドクロージング |
タイプ | 片目 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7326901000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022291017 | 300ポンド | 3" | サポートグリップ、光ファイバーケーブル | 錫コーティングされたブロンズ | スプリットメッシュロッドクロージング | シングルアイシングル織り | ¥10,822 | ||
02403015 | 1020ポンド | 8" | サポートグリップ | ステンレス鋼 | スプリットメッシュロッドクロージング | シングルアイシングル織り | ¥24,792 | ||
02403017 | 1610ポンド | 9" | サポートグリップ | ステンレス鋼 | スプリットメッシュロッドクロージング | シングルアイシングル織り | ¥24,837 | ||
02403018 | 1610ポンド | 10 " | サポートグリップ | ステンレス鋼 | スプリットメッシュロッドクロージング | シングルアイシングル織り | ¥28,309 | ||
02403019 | 1610ポンド | 12 " | サポートグリップ | ステンレス鋼 | スプリットメッシュロッドクロージング | シングルアイシングル織り | ¥30,381 | ||
02203013 | 530ポンド | 7" | ケーブルサポートグリップ | 錫メッキブロンズ | スプリット、ロッドクロージング | 片目 | ¥14,443 | ||
02203014 | 790ポンド | 8" | ケーブルサポートグリップ | 錫メッキブロンズ | スプリット、ロッドクロージング | 片目 | ¥17,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。