入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージプロテクタコンセントストリップ |
アンプ | 15.0 |
色 | ホワイト |
コンダクター | 14/3 |
コード長 | 25ft。 |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 60 |
長さ | 10 53 / 64 " |
最大サージ電流 | 30kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
変圧器コンセントの数 | 4 |
アウトレット中心距離 | 1-1 / 4」 |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 1050 |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 5 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
プロダクト | モデル | 色 | コード長 | 住宅資材 | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52NY52 | ホワイト | 4ft。 | プラスチック | 11 1 / 64 " | 125 | 1 55 / 64 " | ¥4,177 | ||
52NY54 | ホワイト | 6ft。 | プラスチック | 11 1 / 64 " | 125 | 1 55 / 64 " | ¥5,384 | ||
52NY58 | イエロー | 12ft。 | 金属 | 10 15 / 64 " | 125 | 5 5 / 16 " | ¥6,200 | ||
52NY60 | イエロー | 15ft。 | 金属 | 14.75 " | 125 | 2.156 " | ¥6,381 | ||
52NY62 | イエロー | 25ft。 | 金属 | 10 15 / 64 " | 125 | 5 5 / 16 " | ¥8,208 | ||
53×H85 | ベージュ | 6ft。 | 金属 | 1.75 " | 120 | 4.75 " | ¥7,091 | ||
52NY55 | ホワイト | 6ft。 | プラスチック | 9 21 / 32 " | 125 | 1 9 / 16 " | ¥3,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。