HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS サポート グリップ、オフセット アイ、ロッド クロージング
形式 | モデル | 破壊強度 | 目の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 02203037 | 500ポンド | 4" | ¥12,320 | |
A | 02203038 | 750ポンド | 4" | ¥13,451 | |
A | 02203039 | 950ポンド | 4" | ¥15,096 | |
A | 02203042 | 1500ポンド | 5" | ¥17,399 | |
A | 02203043 | 1500ポンド | 5" | ¥18,232 | |
A | 02203041 | 1500ポンド | 5" | ¥15,669 | |
A | 02203044 | 2000ポンド | 6" | ¥22,010 |
サポートグリップ、オフセットアイ、ロッドクロージング
ハベル配線デバイス - ケレムズ オフセット アイ、単織りサポート グリップがケーブル上に配置され、垂直方向の配線や曲がりをサポートします。 これらのストレイン リリーフ グリップは、優れたはんだ付け性と耐摩耗性を実現する錫コーティングされた青銅構造を特徴としています。 これらは、レースクロージンググリップよりも迅速な取り付けを提供し、グリップの長さ全体にわたって均一な負荷を得るためにストランドイコライザー位置ワイヤーと統合されています。 最大破断強度 2000 ポンドのこれらのグリップは、アイの長さ 4、5、6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています レースクロージングサポートグリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤル温度計
- トーションスプリング
- ウェザーステーションアクセサリー
- 土壌プローブ
- 乾式壁リフト
- 棚と収納ラック
- クランプ
- ブッシング
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 井戸ポンプ
- LAMP ステンレス鋼トルクSSトルクヒンジ
- MARCOM 電気安全トレーニングDVD
- CABLE PREP HCPTシリーズケーブルストリッパー
- PRECISION BRAND プラスチック色分けシム、フラットシート
- EDWARDS SIGNALING フラッシュマウントストロボ
- COOPER B-LINE タイプ1ネジカバーレイインワイヤウェイエンドフランジ
- MAGLINER 浴槽
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H78 ミル チェーン
- VESTIL EHLTPシリーズ ポータブル電動油圧リフトテーブル
- BOSTON GEAR 直径ピッチ48ステンレス鋼かさ歯車