HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS サポート グリップ、片目
形式 | モデル | 破壊強度 | 目の長さ | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02202013 | 530ポンド | 7" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥12,603 | |
A | 02202014 | 790ポンド | 8" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥14,681 | |
A | 02202015 | 1020ポンド | 8" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥13,459 | |
A | 02202017 | 1610ポンド | 9" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥15,674 | |
A | 02202019 | 1610ポンド | 12 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥18,285 | |
A | 02202018 | 1610ポンド | 10 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥16,768 | |
A | 02202020 | 2150ポンド | 14 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥27,166 | |
A | 02202021 | 3260ポンド | 16 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥30,219 | |
B | 2202024 | 4900ポンド | 24 " | 錫コーティングされたブロンズ | 単発講座 | ¥59,166 |
サポートグリップ、シングルアイ
Hubbell Wiring Device-Kellems サポート グリップは、電気ケーブルが垂直、傾斜、または水平の位置にぶら下がっているときに、その重量を支えるように設計されています。 これらのサポート グリップには、グリップの長さ全体にわたって均等な負荷がかかるようにワイヤを位置決めするストランド イコライザーが備えられています。 CSA 認定を受けており、ケーブルに簡単に取り付けられ、簡単に位置を変更できるエンドレス織りデザインになっています。 これらのユニットは、曲げ、振動、膨張、収縮による追加の歪みを吸収します。 530 ~ 4900 ポンドの範囲の破壊強度容量が用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熱収縮ローラーカバー
- 超音波厚さ計アクセサリ
- 電気制御パイロットライト
- パイプ断熱シート
- 業務用厨房フードアクセサリー
- 明確な目的のACモーター
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- コードレスツール
- 実験室のドラフトおよび付属品
- JOHN GUEST パイプインサート
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先BentMiller
- PARKER 油圧クイックカプラー
- ARGOS TECHNOLOGIES 長いピペットチップ、10uL容量、滅菌
- EDWARDS SIGNALING マウントホーン/ストロボをフラッシュします
- WATTS デュアルチェックバルブ
- HUBBELL-WIEGMANN インテリアパネル
- NIBCO ティー、鋳銅、鋳造銅
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 15
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機