入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルサポートグリップ |
破壊強度 | 4900ポンド |
ケーブル径範囲 | "3.50へ" 4.00 |
目の長さ | 24 " |
グリップスタイル | レースクロージング |
材料 | 錫コーティングされたブロンズ |
メッシュの長さ(インチ) | 27 " |
形式 | 単発講座 |
UPC | 783585302348 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
モデル | 破壊強度 | 目の長さ | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02202013 | 530ポンド | 7" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥12,603 | |
02202014 | 790ポンド | 8" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥14,681 | |
02202015 | 1020ポンド | 8" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥13,459 | |
02202017 | 1610ポンド | 9" | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥15,674 | |
02202018 | 1610ポンド | 10 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥16,768 | |
02202019 | 1610ポンド | 12 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥18,285 | |
02202020 | 2150ポンド | 14 " | 錫メッキブロンズ | スプリット、レースクロージング | ¥27,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。